棚板 吊り金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
137件の「棚板 吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 棚 金具」、「カーテン吊り金具」、「吊りカーテンレール」などの商品も取り扱っております。
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合 D25 材質/仕上 スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
関連資料 (2.56MB)
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質 スチール 耐荷重(kg) (1本あたり)30 仕上 粉体塗装 棚板寸法(mm) 190~350(使用) 棚受け金具 その他棚受
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質 セット内容 吊金具×1本。ビスL=40×4本
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鋼板製・粉体塗装仕上。吊棚600mmにつき要1本。300mm吊棚用。
長さ(mm) 430
1本
649 税込714
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質 【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm) 400 シリーズ Cシリーズ
1セット
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上 黒アルマイト処理 材質 アルミニウム合金 棚受け金具 その他棚受 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合 D30 トラスコ品番 327-8387 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。 材質 強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様 使用接合部:木工用ビス(4本)
1袋(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 外寸法・幅(mm) 25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D25 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 15kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)